Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar
Prospekthülle Overhead, A4, PVC, 10 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     690-304145100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47443000
EAN/GTIN:
     4002432331970
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
OHP-Hülle
OHP-Präsentationshülle
Leitz Prospekthülle Overhead, oben und Lochseite offen, hitzestabil für die Overheadpräsentation, mit 4-fach Lochung. Material: PVC-Hartfolie, 0,08 mm. Format: für A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Rahmen vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Lochung:
4-fach-Lochung
Beschreibung der Besonderheiten:
oben und Lochseite offen, hitzestabil
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: esd dokumentenhüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,43*
€ 8,63*
9 Tage
19
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,69*
€ 10,11*
1 Tag
32
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 10,24*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,94*
€ 10,76*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47440000
ab € 0,6331*
Ähnlich
Bene
206200
ab € 0,3448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.