Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-47320002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47320002
EAN/GTIN:
     4002432382491
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Leitz Hülle CombiFile, Hardback. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, Hüllenunterseite aus 0,7 mm starker Folie für stabilen Halt, mit Beschriftungsstreifen, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,18 mm. Format: 355 x 234 x 7,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, Hüllenunterseite aus 0,7 mm starker Folie für stabilen Halt, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Stärke:
0.18
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Farbe:
glasklar
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.