Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau
Hülle CombiFile, Hardback, PP, 3 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-47280035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47280035
EAN/GTIN:
     4002432371068
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Hülle CombiFile, Harback. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, Hüllenunterseite aus 0,7 mm starker Folie für stabilen Halt, mit Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 7,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, Hüllenunterseite aus 0,7 mm starker Folie für stabilen Halt, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
Stärke:
0.20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,30*
€ 7,50
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.