Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-46571
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     46571
EAN/GTIN:
     5701216465717
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel, Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 47 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 231 x 201 mm, für A5. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Höhe:
192
Farbe:
weiß
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
230
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Einband aus Vollplastik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
15264
ab € 0,78*
Zubehör
Esselte
49702
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.