Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Notizbuch WOW, A5, liniert, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-46271051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46271051
EAN/GTIN:
     4002432103362
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch WOW, liniert, holzfrei. Mit festem Einband, der sich optimal als Schreibunterlage für unterwegs eignet. Mit Buchbindung für einen langfristigen Einsatz. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend und langlebig. Material: Hartpappe, glänzend laminiert. Format: DIN A5. Blatt: 80, 90 g/qm. FSC®-zertifiert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
A5, liniert, 90g/qm, holzfrei, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Material des Einbandes:
Hartpappe, glänzend laminiert
Anzahl der Seiten:
80
Farbe:
eisblau
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Breite:
155
Höhe:
217
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
30010051
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.