Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Notizbuch WOW, A4, kariert, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-46262099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46262099
EAN/GTIN:
     4002432104161
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch WOW, kariert, holzfrei. Mit festem Einband, der sich optimal als Schreibunterlage für unterwegs eignet. Mit Buchbindung für einen langfristigen Einsatz. Die laminierte Oberfläche ist schmutzabweisend und langlebig. Material: Hartpappe, glänzend laminiert. Format: DIN A4. Blatt: 80, 90 g/qm. FSC®-zertifiert. Farbe: sortiert, je 1 Stück in pink, blau, gelb, eisblau, violett und grün.
Weitere Informationen:
Höhe:
302
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Material des Einbandes:
Hartpappe, glänzend laminiert
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
A4, kariert, 90g/qm, holzfrei, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Anzahl der Seiten:
80
Breite:
215
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,56167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,04*
€ 213,0576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,35002*
€ 34,92652
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,01002*
€ 21,43192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,95*
€ 20,1705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,31004*
€ 15,83895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.