Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Klemmschiene, A4, 7 mm, 25,Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46005E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     46005E
EAN/GTIN:
     5028252217859
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Binderücken
Klemmrücken
GBC Klemmschiene. Zur Bindung loser Blätter einfach aufschieben. Robust und wiederverwendbar. Bindeformat: A4. Rückenbreite: 7 mm. Kapazität: 30 Blatt. Material: PVC. Inhalt: 25 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PVC
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,31*
€ 11,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.