Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Fächermappe WOW, A4, 6 Fächer, PP, violett
Artikel-Nr.:
     690-308348621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45890062
EAN/GTIN:
     4002432106035
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Fächermappe WOW. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien. Mit Visitenkartentasche. Verschluss mit Gummizug. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 245 x 38 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
330
Farbe:
violett
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Beschriftungsschildchen, mit zusätzlichem Ablagefach für lose Utensilien, mit Visitenkartentasche, Verschluss mit Gummizug, mit laminierter Oberfläche
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
245
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,79*
€ 10,61*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,75*
€ 11,88*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,20*
€ 12,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,50*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.