| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-45000700 Herst.-Nr.: 45000700 EAN/GTIN: 0033816087538 |
| |
|
| | |
| GBC Laminierfilm Octiva. Rolle. Für Rollenlaminiergeräte. Glänzend. 75mic. Material: Polyester. Format: 1560mm x 150m. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | selbstklebend: | Nein | Stärke der Folie: | 75 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Breite: | 1560 | Länge: | 150 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rolle, C76 | Werkstoff: | Polyester | Verwendung für Gerätetyp: | Rollenlaminiergeräte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, laminierfolie gbc 75 micron glänzend, laminier filmrollen, laminierfolienrollen gbc |
| | |
| |