Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5900385 Herst.-Nr.: 4400385E EAN/GTIN: 5028252267465 |
| |
|
| | |
| GBC Abheftstreifen SureBind. Für das Abheften von gebundenen Dolumenten in einem Ordner oder Ringbuch. Material: PVC-Folie. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transparent. Weitere Informationen: | | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 1 | Typ des Binderückens: | 14 Stanzlöcher Surebind | max. Durchmesser des Binderückens: | 1 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Werkstoff: | PVC | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,69* | € 22,71* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 16,16* | € 22,71* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 16,88* | € 24,54* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 18,02* | € 25,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,48* | € 36,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1569* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|