Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GBC_4400385E Herst.-Nr.: 4400385E EAN/GTIN: 5028252267465 |
| |
|
| | |
| - GBC Abheftstreifen SureBind
- Für das Abheften von gebundenen Dolumenten in einem Ordner oder Ringbuch
- Material: PVC-Folie
- Format: A4
- Inhalt: 100 Stück
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Farbe: | weiß | Marke: | GBC | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Packungsinhalt: | 100 Stück | Ringdurchmesser: | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,66* | € 22,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,06* | € 22,80* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 16,77* | € 24,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,71* | € 24,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 26,36* | € 36,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1771* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|