Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 4 Ringe, 30 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     690-304124000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42850001
EAN/GTIN:
     4002432367139
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Leitz Ringbuch Präsentation, mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken, mit Blattniederhalter. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit vollflächig verklebtem Polypropylen (PP) bezogen. Format: 318 x 280 mm, für A4. FSC®-zertifiert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Combimechanik
Höhe:
318
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 3 Außen- und Innentaschen am Vorder- und Rückdeckel und Rücken
Werkstoff:
mit PP- Folie kaschiert
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
280
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,07*
€ 4,22*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,37*
€ 4,41*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,93*
€ 5,78*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
47800003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.