Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau
Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau
Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau
Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau
Hefter Exquisit, A4, Überbreite, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-41940085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41940085
EAN/GTIN:
     4002432308668
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Leitz Plastik-Hefter Exquisit, in Überbreite zum Einsatz von Prospekthüllen. Mit transparentem Vorderdeckel und transparenter Längstasche im Rückdeckel. Heftmechanik 8 cm auf beweglichem Falz und kurzem Beschriftungsfeld. Material: reissfeste PVC-Folie. Kapazität: bis zu 120 Blatt A4. Format: 252 x 318 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Überbreite
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
PVC
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Breite:
252
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
grau
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41940035
ab € 2,07*
Ähnlich
Leitz
41940055
ab € 2,08*
Ähnlich
Leitz
41940025
ab € 2,11*
Ähnlich
Leitz
41940001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.