Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Plastik-Hefter Standard Recycled, A4, langes Beschriftungsfeld, PP, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-41910055
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41910055
EAN/GTIN:
     4002432308583
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Ringbuch
Leitz Plastik-Hefter Standard Recycled. Hergestellt aus 30% recycelter PP-Folie (pre-consumer), 100% recycelbar (Metallmechanik lässt sich leicht herauslösen). Mit transparentem Vorderdeckel. Mit Heftmechanik 8 cm. Langes Beschriftungsfeld mit Daumenausschnitt zur leichteren Entnahme. Mit Greifausschnitt am Rückdeckel. Ohne Falz. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 30% recycelte PP-Folie, 100% recycelbar. Kapazität: bis zu 60 Blatt (80 g/qm). Format: für DIN A4, 233 x 310 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Material der Heftmechanik:
Heftmechanik 8 cm
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Greifausschnitt am Rückendeckel
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
233
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55020035
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.