Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-41680095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41680095
EAN/GTIN:
     4002432381562
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsset Klemmmappen für Bewerbungsunterlagen. Bestehend aus zwei Klemmappen. Vorderdeckel mit aufgedrucktem Schriftzug BEWERBUNG in Silber, mit Kunststoff-Clip. Material: Polypropylen (PP), dokumentenecht. Kapazität: 20 Blatt. Format: 234x312 mm, für A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
312
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
bestehend aus 2 Klemmmappen
Farbe der Rückseite:
Schwarz
Farbe der Vorderseite:
Schwarz
Stärke:
0.3
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Vorderdeckel mit aufgedrucktem Schriftzug BEWERBUNG in Silber, mit Kunststoff-Clip
Breite:
234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,74*
€ 77,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,65*
€ 75,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,52*
€ 72,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,51*
€ 56,54
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41680039
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.