Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau
Bewerbungsset Klemmmappen, A4, PP, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT41680039
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41680039
EAN/GTIN:
     4002432381579
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsset Klemmmappen für Bewerbungsunterlagen. Bestehend aus zwei Klemmappen. Vorderdeckel mit aufgedrucktem Schriftzug BEWERBUNG in Silber, mit Kunststoff-Clip. Material: Polypropylen (PP), dokumentenecht. Kapazität: 20 Blatt. Format: 234x312 mm, für A4. Farbe: dunkelblau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Vorderdeckel mit aufgedrucktem Schriftzug BEWERBUNG in Silber, mit Kunststoff-Clip
Beschreibung der Besonderheiten:
bestehend aus 2 Klemmmappen
Farbe der Rückseite:
Dunkelblau
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Farbe der Vorderseite:
Dunkelblau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
234
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.3
Höhe:
312
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 3,98*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,38*
€ 4,67*
2 Tage
393
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,57*
€ 55,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41680095
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.