Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Laminiertasche, A3, 75 Micron, matt, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     C1011-41660E
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     41660E
EAN/GTIN:
     5028252220033
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A3. Für Heiß-Laminatoren. Mit matter Oberfläche. Perfekter Schutz vor Fingerabdrücken. Material: Polyester/Polyethylen 75 Micron. Format: 303 x 426 mm. Inhalt: 50 Stück. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Stärke der Folie:
100
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Höhe:
303
Breite:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,16*
€ 85,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,61*
€ 85,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,88*
€ 80,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,02*
€ 76,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,67*
€ 65,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.