Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 25 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4020623
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4020623
EAN/GTIN:
     0033816096592
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 25 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Werkstoff:
PVC
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4020635
ab € 6,17*
Zubehör
GBC
4020620
ab € 4,21*
Zubehör
GBC
4020636
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.