| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-40050003 Herst.-Nr.: 40050003 EAN/GTIN: 4002432318117 |
| |
|
| | |
| Leitz Sichthülle Premium. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben und rechte Seite offen. Stabil und reissfest. Mit Katensschweißnaht. Mit Greifausschnitt. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,13 mm. Format: für DIN A5, 160 x 220 mm. Farbe: farblos. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. | Hüllen strapazierfähig: | Nein | Stärke: | 0.13 | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | genarbt | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Kantenschweißnaht vorhanden: | Ja | Farbe: | farblos | Werkstoff: | PP | Kantenklebung vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |