Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Projektmappe Urban Chic, A4, PP, 5 Fächer, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39970050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39970050
EAN/GTIN:
     4002432124343
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Projektmappe Urban Chic. A4. Für die Projektorganisation. 5 Fächer mit Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit Gummizug-Verschluss. Für bis zu 250 Blatt. In Duo-Optik, Außenseite mit Musterprägung. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 260 x 22 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe:
grün
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
330
Breite:
260
Farbe des Fächerblocks:
hellblau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
5
Beschreibung der Besonderheiten:
5 Fächer mit Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Für bis zu 250 Blatt. In Duo-Optik. Außenseite mit Musterprägung.
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,25*
€ 60,9875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,25*
€ 58,6075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46490050
ab € 2,93*
Ähnlich
Leitz
11160050
ab € 6,86*
Ähnlich
Leitz
11170050
ab € 6,87*
Ähnlich
Leitz
42070050
ab € 33,31*
Ähnlich
Leitz
46510050
ab € 28,91*
Ähnlich
Leitz
46520050
ab € 25,94*
Ähnlich
Leitz
60130050
ab € 51,3522*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.