Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39810035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39810035
EAN/GTIN:
     4002432329786
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel. Mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Für A4. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Klappen am Unterdeckel sind vollflächig verklebt
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Höhe:
318
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Farbe:
blau
max. Füllhöhe an Papier:
25
Flächenmasse des Papiers:
430
Breite:
242
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39810015
ab € 1,52*
Ähnlich
Leitz
39810055
ab € 1,53*
Ähnlich
Leitz
39810025
ab € 1,36*
Ähnlich
Soennecken
1473
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.