Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Eckspannermappe, A4, Füllhöhe 350 Blatt, Pendarec-Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39810025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39810025
EAN/GTIN:
     4002432329779
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel. Mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Für A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Beschreibung der Besonderheiten:
Klappen am Unterdeckel sind vollflächig verklebt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
242
Flächenmasse des Papiers:
430
max. Füllhöhe an Papier:
25
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Höhe:
318
Farbe:
rot
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39810035
ab € 1,50*
Ähnlich
Leitz
39810015
ab € 1,52*
Ähnlich
Leitz
39810055
ab € 1,52*
Ähnlich
Soennecken
1472
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.