Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux
Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux
Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux
Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux
Bewerbungsmappe Elegant, A4, Karton, bordeaux
Artikel-Nr.:
     690-608170020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39730028
EAN/GTIN:
     4002432381623
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsmappe Elegant für Bewerbungsunterlagen. Mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen, auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG, mit Kunststoff-Clip. Material: Karton 320 g/qm. Kapazität: 20 Blatt. Format: 220x312 mm, für A4. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
max. Aufbewahrungsmenge:
30
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
312
Flächenmasse des Papiers:
320
Farbe der Vorderseite:
Bordeaux
Breite:
220
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen, auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG
Farbe der Rückseite:
Bordeaux
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
15
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,64*
€ 4,58*
1 Tag
15
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,83*
€ 4,86*
9 Tage
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 5,02*
2 Tage
999
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 53,06*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39730039
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.