Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe Elegant, A4 Karton, bordeaux LEITZ 3973-00-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bewerbungsmappe Elegant, A4 Karton, bordeaux LEITZ 3973-00-28
Bewerbungsmappe Elegant, A4 Karton, bordeaux LEITZ 3973-00-28
Bewerbungsmappe Elegant, A4 Karton, bordeaux LEITZ 3973-00-28
Bewerbungsmappe Elegant, A4 Karton, bordeaux LEITZ 3973-00-28
Artikel-Nr.:
     639-608170020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3973-00-28
EAN/GTIN:
     4002432381623
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Leitz Bewerbungsmappe Elegant für Bewerbungsunterlagen. Mit eleganter Oberflächenstruktur in Form von vertikalen Streifen, auf der Vorderseite mit geprägtem Schriftzug BEWERBUNG, mit Kunststoff-Clip. Material: Karton 320 g/qm. Kapazität: 20 Blatt. Format: 220x312 mm, für A4. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe der Rückseite:
bordeaux
Farbe der Vorderseite:
bordeaux
Flächenmasse des Papiers:
320
Höhe:
312
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: bewerbungshefter, 39730028, Bewerbungs-Klemmmappe, Bewerbungs-Sichtmappe, Klemmmappe, Leitz, Präsentationsmappe, Sichtmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 2,63*
€ 4,53*
10 Tage
14
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 5,00*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 5,00*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39730039
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.