Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Ordnungsmappe, 12 Fächer, Pendarec-Karton, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-39120015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39120015
EAN/GTIN:
     4002432329076
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Ordnungsmappe, 12 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pendarec-Karton 350 g/qm (RC). Format: 320 x 245 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
12
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Material des Einbandes:
100% Pendarec-Karton (RC), Fächerblock 350 g/qm
Art des Verschlusses:
Gummizugveschluß
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
245
Flächenmasse des Papiers:
430
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Greifausschnitte
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39070015
ab € 6,29*
Zubehör
Leitz
39070025
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.