| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-33638782 Herst.-Nr.: 33638782 EAN/GTIN: 5028252050104 |
| |
|
| | |
| Nobo Overheadprojektor-Folie. Für Farblaserdrucker. Mit Spezialbeschichtung. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. Für die Stapelverarbeitung. Material: PP-Folie, 120 micron. Format: für DIN A4. Inhalt: 50 Blatt. Farbe: glasklar. Weitere Informationen: | | Stärke der Folie: | 120 | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Farblaserdrucker. Mit Spezialbeschichtung. Mit Einschnitt an der rechten Ecke für die Anzeige der beschichteten Oberfläche. Mit Papiereinlage. Für die Stapelverarbeitung. | Format der Folie: | A4 | Papiereinlage vorhanden: | Ja | Werkstoff: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Hellraumprojektor, OH-Projektor, Overhead-Projektor, Overheadprojektor, Tageslichtprojektor, Tageslichtschreiber, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, kopierfolien a4, farblaserfolie |
| | |
| |