Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A5, 125 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126241700
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200749
EAN/GTIN:
     0033816100411
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche. Für A5. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 125 Micron. Format: 154 x 216 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Höhe:
216
Breite:
154
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Verwendung für Papierformate:
A5
Stärke der Folie:
125
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
27
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,69*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,09*
€ 14,04*
8 Tage
27
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,92*
€ 14,45*
2 Tage
8
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,32*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-11505-08
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.