Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 175 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-3200724
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200724
EAN/GTIN:
     0033816024038
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 175 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Stärke der Folie:
175
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
303
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Breite:
216
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 30,14*
€ 35,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,01*
€ 33,33
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,05*
€ 32,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16933
ab € 25,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.