Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Flachheftgerät ECO Full Strip, klima-kompensiert, Kunststoff, 25 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-24812301
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24812301
EAN/GTIN:
     7313468123017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Flachheftgerät ECO Full Strip. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner dank noch flacher umgelegter Heftklammern. Das Heftgerät ist zu 76 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt und lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und für Recyclingzwecke getrennt entsorgen. Verpackung aus 100% recyceltem Karton mit Druck auf Sojabasis. Heftklammern: 150 x 24/6 und 200 x 26/6. Heftleistung/Blatt: 2,5mm/25. Einlegetiefe: 70mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit patentierter SuperFlatClinch-Technologie für 40% mehr Platz im Ordner, aus 80% recyceltem Kunststoff, in seine Einzelteile zerlegbar, RC-Verpackung mit Klebstoff auf Wasserbasis und mit erdölfreien Farben auf Soja-Basis bedruckt
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung, Fullstrip
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Werkstoff:
Kunststoff
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
70
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.