Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot
Stehsammler Plus, A4, Polystrol, hellrot
Artikel-Nr.:
     C1011-24760020
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760020
EAN/GTIN:
     4002432101085
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler Plus, für die Verwendung im Hoch - und Querformat, mit Griffmulde, aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich. Material: Polystyrol (PS). Format: 78 x 308 x 278 mm, für A4. Farbe: hellrot.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
278
Farbe:
hellrot
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
aufsteckbarer Schildchen-Halter mit Papier-Beschriftungsschild (6005) als Zubehör erhältlich
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe hinten:
308
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
78
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe vorne:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.