Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, kfm. Heftung, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     505-80244000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24400000
EAN/GTIN:
     4002432305209
Suchbegriffe:
Einstell-Hefter
Einstellhefter
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Leitz Einstellhefter mit beweglichem Heftfalz, für kaumännische Heftung, zum Einstellen in Hängesammler, mit überstehendem Rückdeckel, zur Beschriftung oder zum Aufkleben von Beschriftungsschildchen 6009, am Rückdeckel mit Schlitzstanzungen für Stecksignale 6030. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Format: 220/228 x 315 mm. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Naturkarton
Flächenmasse des Papiers:
250
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Beschreibung der Besonderheiten:
lateral und vertikal abstellbar
Art der Heftung:
kaufmännisch
Farbe:
Naturbraun
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit beweglichem Heftfalz und Schreibrand
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,89*
10 Tage
298
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 0,90*
3 Tage
298
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 0,95*
2 Tage
298
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,73161*
€ 0,98161*
3 Tage
338
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.