Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz
Heftgerät K45, Metall, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23888200
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23888200
EAN/GTIN:
     7313468882006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät K45, mit verchromtem und lackiertem Oberteil, für offene und geschlossene Heftung, mit patentierter push-to-remove-Funktion für das bequeme Entfernen von Klammern, mit rutschfester Gummiunterlage. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 2mm/20. Einlegetiefe: 86mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Vorderlademechanik
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verchromtem und lackiertem Oberteil, für offene und geschlossene Heftung, mit patentierter push-to-remove-Funktion für das bequeme Entfernen von Klammern, mit rutschfester Gummiunterlage
Heftleistung:
50
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
86
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,65*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,49*
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.