Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Heftgerät F18, Kunststoff, 30 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23811101
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23811101
EAN/GTIN:
     7313461790513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät F18, mit Full Strip Magazin und Gummifüßchen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 78mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
78
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Ganzsttabmagazin, mit Gummifüßchen
Heftleistung:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.