Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Heftgerät F16, Kunststoff, 30 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-23810801
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23810801
EAN/GTIN:
     7313464698618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Heftgerät F16, mit Half Strip Magazin und Gummifüßchen. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 55mm. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Blistervepackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Farbe:
schwarz
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit Halbstabmagazin, mit Gummifüßchen
Heftleistung:
30
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
ABS-Kunststoff/Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.