Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Prospekthülle, DIN A4, 30% recyceltes PP, genarbt, dokumentenecht, 100 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-23763
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     23763
EAN/GTIN:
     4001536237638
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
leitz prospekthüllen a4 oben offen ...
Esselte Prospekthülle. Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar. Oben offen. Mit Universal-Lochung. Mit verstärktem Lochrand. Dokumentenecht. Genarbt. Material: 30% recyceltes und zu 100% recycelbares Polypropylen (PP), 0,085 mm. Format: für DIN A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 30% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste), zu 100% recycelbar.
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Stärke:
0.085
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100206764
ab € 7,36*
Ähnlich
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.