Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot
Flachheftgerät F30, Kunststoff, 30 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-23256502
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23256502
EAN/GTIN:
     7313462565028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Rapid Flachheftgerät F30, mit Oberlademechanik, mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 3mm/30. Einlegetiefe: 55mm. Material: Kunststoff. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
30
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Flat-Clinch-Technik für eine deutlich bessere Ordnerauslastung (bis zu 30 %), rutschfest
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
55
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.