Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot
Bürolocher FC20, Kunststoff/Metall, 20 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-23256402
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     23256402
EAN/GTIN:
     7313462564021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff. Unterteil mit integriertem Abfallkasten, mit Mittenmarkierung. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: ABS-Kunststoff/Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Unterteil mit integriertem Abfallkasten
max. Anzahl der Blätter:
20
Farbe:
rot
Lochung:
80mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rapid, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
23256401
ab € 4,67*
Zubehör
Rapid
23256400
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.