Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, höhenverstellbar, Standard-Tastatur, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-22701
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     22701
EAN/GTIN:
     0735353227018
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Kensington Gel-Handgelenkauflange. Für Standard-Tastaturen. Höhenverstellbar. Ergonomisch gestaltet, um die richtige Handgelenkposition für einen bequemeren und produktiveren Gebrauch aufrechtzuerhalten. Mit rutschfester Unterseite. Format: 552 x 40 x 82 mm. Gewicht: 0,724 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder.
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
82
Garantiedauer:
1 Jahr
Garantie gewährt:
Ja
antistatisch vorhanden:
Nein
Breite:
552
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung des Füllmaterials:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.