Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-22490190
Hersteller:
     Hetzel
Herst.-Nr.:
     22490190
EAN/GTIN:
     4013702511404
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Hetzel Prospekthülle Standard. Oben offen. Dokumentenecht. Mit Lochrandverstärkung. Lochung 8x8x8 cm. Genarbt. Material: Polypropylen (PP) 0,085 mm . Format: A4. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
dokumentenecht:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Ausführung der Lochung:
8x8x8
Verwendung für Papierformate:
A4
Stärke:
0.085
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Farbe:
farblos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 70,82*
€ 84,2758
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,02*
€ 83,3238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,29*
€ 80,0751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,52*
€ 76,7788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,60*
€ 63,784
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5814009
ab € 0,69*
Ähnlich
Esselte
56094
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.