Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Pendelhefter Combi, Schlauchheftung Flexofil, Natronkarton, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1011-21890000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21890000
EAN/GTIN:
     4002432304653
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, mit Schlauchheftung Flexofil, für kaufmännische Heftung. Für die kombinierte Ablage von gehefteten Einzelakten und losen Blättern. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Natronkarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus Lederpappe
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Heftfalz mit fest eingezacktem Aufreihband und Flexofil® Schlauchheftung
Werkstoff:
Natronkarton
Flächenmasse des Papiers:
250
Farbe:
Naturbraun
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.