Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber
Starker Bürolocher FMC40, Metall, 40 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-21835602
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835602
EAN/GTIN:
     7313468356026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Starker Bürolocher FMC40, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Oberteil arretierbar für platzsparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten. Stanzleistung/Blatt: 4mm/40. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Lochung:
80mm
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4
max. Einstell-Format:
A4
Werkstoff:
metall
max. Anzahl der Blätter:
40
Garantiedauer:
5 Jahre
Farbe:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen, mit großem Abfallkasten
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: handlocher silber, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
21835601
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.