Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois
Pendelhefter Orgacolor®, Schlauchheftung Flexofil, kfm. Heftung, Karton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-21380011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21380011
EAN/GTIN:
     4002432304608
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Leitz Orgacolor® Pendelhefter, für kaufmännische Heftung, mit Schlauchheftung Flexofil. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale 6030. Material: Kraftkarton 260 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
260
Breite:
323
Höhe:
265
Werkstoff:
Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
Flexofil-Hefter
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Schlitzstanzungen oben und unten für Stecksignale
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.