Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Pendelmappe Orgacolor®, Rückseite mit Frosch, Kraftkarton, chamois
Artikel-Nr.:
     C1011-21370011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     21370011
EAN/GTIN:
     4002432330614
Suchbegriffe:
Pendelmappe
Pendeltasche
pendeltasche leitz
pendeltasche
Leitz Orgacolor® Pendelmappe, Rückseite mit Frosch verschlossen. Für die Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab. Markierungslinien zum Aufkleben von Beschriftungsschildern, Ziffern- und Buchstabensignalen. Zwei Schlitzstanzungen oben für Stecksignale 6030. Mit Greifausschnitt und Feststeller. Material: Kraftkarton 320 g/qm (RC). Für A4. Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
chamois
Beschreibung der Besonderheiten:
Markierungslinien mit 8 Feldern
Flächenmasse des Papiers:
320
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Höhe:
284
Breite:
344
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Rückdeckel mit 18 mm vorstehendem Tab, Stanzung oben für Stecksignale, mit Greifausschnitt und Feststeller, Rückseite per Frosch geschlossen
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,3424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,09*
€ 132,1971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,30*
€ 128,877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,40*
€ 111,146
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 93,12*
€ 110,8128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.