Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     C1011-21281406
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21281406
EAN/GTIN:
     7313462814065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD70, mit Vorderlademagazin, leicht zu bedienender Blockhefter im ergonomischen Design, mit verstellbarem Papieranschlag. Preisgünstiges Einstiegsmodell. Heftklammertyp: 9/8-10 und 23/8-10. Heftleistung/Blatt: 7mm/70. Einlegetiefe: 53mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz/silber.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
Heftleistung:
70
Farbe:
schwarz/silber
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Typbezeichnung der Heftklammern:
9/8-10, 23/8-10
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedienender Blockhefter im ergonomischen Design, mit verstellbarem Papieranschlag
Werkstoff:
metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,41*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.