Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange
Blockheftgerät HD70, Metall, 70 Blatt, silber/orange
Artikel-Nr.:
     C1011-21281405
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21281405
EAN/GTIN:
     7313462814058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD70, mit Vorderlademagazin, leicht zu bedienender Blockhefter im ergonomischen Design, mit verstellbarem Papieranschlag. Preisgünstiges Einstiegsmodell. Heftklammertyp: 9/8-10 und 23/8-10. Heftleistung/Blatt: 7mm/70. Einlegetiefe: 53mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: silber/orange.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht zu bedienender Blockhefter im ergonomischen Design, mit verstellbarem Papieranschlag
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
9/8-10, 23/8-10
Heftleistung:
70
Farbe:
silber/orange
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,40*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.