Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Aktenvernichter ProMax QS RSS1838 P2, Streifenschnitt, 18 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2104588EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104588EU
EAN/GTIN:
     5028252614849
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Rexel Aktenvernichter ProMax RSS1838 P2. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 5-10 Benutzern. Manuelle Papierzuführung. Dauerbertrieb 30 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. Anti-Papierstau-Technologie. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2. Blattkapazität: bis zu 18 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 20 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 40 Papierschnipsel. Partikelgröße: 6 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 38 Liter / 432 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 33 mm/Sekunden für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 210 Watt. Geräuschpegel: ca. 62 DbA. Gewicht: 11,9 kg. Format: 630 x 410 x 310 mm. 2 Jahre Garantie, 10 Jahre Garantie auf Schneidmesser, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Dauerbertrieb 30 Minuten. Manuelle und Auto-Reverse Funktion. Anti-Papierstau-Technologie. LED-Warnleuchte für Überhitzungsschutz. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Mit Laufrollen.
Rauminhalt für Schnittgut:
38
Kabel inbegriffen:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
210
Netzspannung:
230
Breite:
630
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
18
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Höhe:
410
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Tiefe:
310
Masse (Gewicht):
11.9
Schnittgeschwindigkeit:
33
Schnittart:
Streifenschnitt
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
20
Partikellänge (Partikelschnitt):
1
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,97*
€ 442,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,15*
€ 403,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,56*
€ 400,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.