Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Spezialheftgerät Odyssey, 60 Blatt, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-2100048
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2100048
EAN/GTIN:
     5028252048545
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rexel Spezialheftgerät Odyssey. Mit Oberlademechanik, für geschlossene Heftung. Heftet mit einer Klammergrösse 2 - 60 Blatt. Die einzigartige, patentierte Heftmechanik reduziert den Kraftaufwand beim Heften um 30%. Mit gummierter, rutschfester Bodenplatte. Inklusive 500 Heftklammern Odyssey Nr. 56. Heftleistung: 6 mm/60 Blatt. Heftklammern: Odyssey Nr. 56. Einlegetiefe: 65 mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftet mit einer Klammergrösse 2 - 60 Blatt. Die einzigartige, patentierte Heftmechanik reduziert den Kraftaufwand beim Heften um 30%. Mit gummierter, rutschfester Bodenplatte. Inklusive 500 Heftklammern Odyssey Nr. 56.
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
Odyssey Nr. 56
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Farbe:
silber
Heftleistung:
60
Garantiedauer:
5 Jahre
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102359
ab € 38,97*
Zubehör
Rexel
2100050
ab € 6,13*
Zubehör
Rexel
2100922
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.