Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Heftgerät Meteor, Halfstrip, 20 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-2100020
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2100020
EAN/GTIN:
     5028252047739
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rexel Heftgerät Meteor. Mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion. Halfstrip. Material: Kunststoff. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt (Nr. 56), 2 mm/20 Blatt (Nr. 16). Heftklammern: Nr. 56 und Nr. 16. Einlegetiefe: 65 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Garantiedauer:
5 Jahre
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Farbe:
blau
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
Nr. 16, Nr. 56
Heftleistung:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Halfstrip
Garantie gewährt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.