Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Pendelhefter Combi, Amtsheftung, Manilakarton, orange
Artikel-Nr.:
     505-80209445
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     20940045
EAN/GTIN:
     4002432304479
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für A4. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Amtsheftung
Farbe:
orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftfalz aus hochwertiger Pappe
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Manilakarton (RC)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,35*
9 Tage
105
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,79*
2 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,04*
€ 1,93*
1 Tag
105
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,10*
€ 2,02*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60300095
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.