| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-20930085 Herst.-Nr.: 20930085 EAN/GTIN: 4002432304431 |
| |
|
| | |
| Leitz Combi-Pendelhefter, für Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Heftfalz aus hochwertiger Pappe und fest eingezacktem Aufreihband 80 mm. Material: Manilakarton (RC) 320 g/qm. Für A4. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Schnellheftmechanik (80 mm) und Zentral-Beschlag | Werkstoff: | Manilakarton (RC) | Farbe: | grau | Art der Heftung: | Amtsheftung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftfalz aus hochwertiger Pappe | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |